曜日別特売

SCOOTER 10W40

SCOOTER 10W40 - MOTOREX(モトレックス)
(1件のレビュー)

125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。
頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
API:SG

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
ベースオイル
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18513645978071缶(1L)10W-40鉱物油、化学合成油、酸化防止剤、清浄剤SG
3,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
01669097795551缶(1L)10W40-SG
1,700
取扱い終了
代替品有
56483647951731箱(20L)---
32,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166909779555185136459780779555 SCOOTER 10W40 MOTOREX(モトレックス) 18513645SCOOTER 10W40MOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18513645
2018-10-10
用途: ビックスクーター交換オイル
奄美興発株式会社

今回初めて使うオイルですが、交換後劇的に変化はしませんが、良いオイルだと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする