曜日別特売

TOP SPEED 10W40

TOP SPEED 10W40 - MOTOREX(モトレックス)TOP SPEED 10W40 - MOTOREX(モトレックス)
(2件のレビュー)

鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。
高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。
MC製法
鉱物油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
SAE
ベースオイル
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13122516977991缶(4L)10W-40鉱物油、酸化防止剤、清浄剤SG
15,120
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18784615977981缶(1L)10W-40鉱物油、酸化防止剤、清浄剤SG
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
01668993795451缶(1L)10W40-SG
2,200
取扱い終了
代替品有
01669002795461缶(4L)10W40-SG
7,500
取扱い終了
代替品有
56483604951691箱(20L)---
36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166899379545187846159779879545 TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス) 18784615TOP SPEED 10W40MOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0166900279546131225169779979546 TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス) 13122516TOP SPEED 10W40MOTOREX(モトレックス)1缶(4L)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01669002
2017-08-19
用途: バイクのメンテナンス時
株式会社飯塚商会運輸・通信業

近所に在庫が無い時が多いので助かります
夏 冬と交換するので、次回も利用しようと思います。

対象商品 : 01669002
2014-09-03
用途: バイクのエンジンオイル用
カワシマ

少し粘度のわりに固いような気がしますが、劣化も少なくオイルシールも傷めずに大変に性能の良いオイルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする