曜日別特売

TOP SPEED 15W50

TOP SPEED 15W50 - MOTOREX(モトレックス)TOP SPEED 15W50 - MOTOREX(モトレックス)
(8件のレビュー)

鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。
高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。
MC製法
鉱物油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09518356978001缶(1L)鉱物油、酸化防止剤、清浄剤15W-50SG
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
11933408978011缶(4L)鉱物油、酸化防止剤、清浄剤15W-50SG
15,120
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01669018795471缶(1L)-15W50SG
2,200
取扱い終了
代替品有
01669027795481缶(4L)-15W50SG
7,500
取扱い終了
代替品有
56483613951701箱(20L)---
36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166901879547095183569780079547 TOP SPEED 15W50 MOTOREX(モトレックス) 09518356TOP SPEED 15W50MOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
0166902779548119334089780179548 TOP SPEED 15W50 MOTOREX(モトレックス) 11933408TOP SPEED 15W50MOTOREX(モトレックス)1缶(4L)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11933408
2019-12-05
用途: ミッションオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ハスクバーナTE250iに乗っています。メーカー指定というとこで安心の品質です!これ以外使ったことがないので比較はできませんが、ミッションの入りはスムーズです。

1が参考にしています
対象商品 : 11933408
2019-11-20
用途: 2stエンデューロ レーサーのミッションオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

ktm から現在のbetaクロストレーナー でも使用してます。

対象商品 : 11933408
2019-08-21
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

古いバイクに合うオイルを探していたところ、旧車や空冷に合うと書いてあったので、かってみました。値段性能文句なしです。

対象商品 : 09518356
2019-08-10
用途: OFF車に使用しました

KTMの純正採用の為使っていますが よいオイルです。
近年少しつづ値上がり傾向があります。

対象商品 : 09518356
2019-09-16
用途: バイク

3日かかりますが1Lって結構売ってないです。
助かります。

対象商品 : 01669027
2017-12-05
用途: 1985年式の900㏄で4気筒のエンジンオイル交換
サービス業

エンジンにやさしいオイルと言う事なので初めて入れてみました。ノイズが減ったり、フケ上りが良くなった等の特別感は感じられませんが相性は悪く無さそうなのでしばらく使ってみようと思います。

対象商品 : 01669027
2015-10-26
用途: KTM250exc ミッションオイル交換
製造業

レース出場回数が多いため頻繁にオイル交換をしていますので価格が安いのは
大変助かります。欲を言うともう少し安くしていただければなお買いやすいのです。

対象商品 : 09518356
2018-07-16
用途: 1974年式のバイクに使用予定

1974年式のバイクが空冷4気筒の古い設計のエンジンなので、鉱物油ということで選択した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする