曜日別特売

エアーフィルターオイル缶

エアーフィルターオイル缶 - MOTOREX(モトレックス)
(33件のレビュー)

エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1193342697830
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0166932579578
2,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166932579578119334269783079578 エアーフィルターオイル缶 MOTOREX(モトレックス) 11933426エアーフィルターオイル缶MOTOREX(モトレックス)1缶(1L)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11933426
2024-10-29
用途: バイクのメンテナンス
製造業

混合オイルもモトレックス使用中です。 スチール缶なのも安心感があります。 価格も見合ったものなので、満足です。

1が参考にしています
2024-12-26
用途: オフロードバイクに使用

フィルターオイルとしては問題ありません。
フィルターに塗布する際、油さしに、入れてから使用しますが
缶の口が大きく、油さしに入れにくいです。
作業性として、それが難点と思いました。

対象商品 : 11933426
2024-02-29
用途: バイクのエアクリーナーのメンテ
その他業種

コストパフォーマンスが良いです。
スプレータイプも便利ですが、液状タイプは暖かい場所作業するとフィルター全体に浸透させやすいです。

対象商品 : 11933426
2023-11-06
用途: 商品名そのまま

使いやすくていいですよ。
モトレックスの商品は信用してます。

対象商品 : 11933426
2023-06-22
用途: エンデューロレーサーのメンテナンス

混合オイルもモトレックス使用中です。
スチール缶なのも安心感があります。
価格も見合ったものなので、満足です。

対象商品 : 11933426
2022-10-02
用途: エアクリーナー洗浄
モーレツ ハッピィ ガレーヂ

ベタつきも少なく、専用品で安心、安価で良い製品です。

対象商品 : 11933426
2022-02-19
用途: エンデューロバイクのエアフィルターに塗布

始めて使ってみました。液体はシャブいのでこんなんでいいんかと思いましたがフィルター揉んで馴染ませているうちに粘度出てきてネチョッてきました。最初につけすぎないで足して行くのがコツですかね。塗布後フィルターは青色で均一になります。24時間後揮発し臭いが少なくなって車体に取付ました、その頃には少しでも手に触れるとネチョネチョな状態です。

対象商品 : 11933426
2022-02-03
用途: オフロードバイクのエアフィルターへの塗布
久松整骨院

元々はラベンのエアフィルターオイルを使用しておりましたがシャバシャバなので粘性が出るのに丸1日かかっておりました。
こちらのオイルは半日もかからず粘性が出てくるため時間が足りない時に大変重宝します。
コスパも優れているのでヘタにエンジンオイルや2ストオイルを使うよりコチラを使った方が安心だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする