曜日別特売

エアフィルターオイルスプレー

エアフィルターオイルスプレー - MOTOREX(モトレックス)
(10件のレビュー)

エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。

使用方法
1.エアフィルターエレメントをエアフィルタークリーナーで充分に洗浄した後、水で洗い流し乾燥させて下さい。
2.エアフィルターオイルスプレー655をムラなく(オイルが滴らない程度に)フィルターがブルーになるまでスプレーする。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(750mL)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1843896497831
4,000
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
0166938690274
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0166938690274184389649783190274 エアフィルターオイルスプレー MOTOREX(モトレックス) 18438964エアフィルターオイルスプレーMOTOREX(モトレックス)1本(750mL)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18438964
2022-03-04
用途: モトクロスのエアフィルター

以前はあらかじめエンジンオイルを塗布たものを持っていって現地で交換していましたが、スプレー式だと洗ったフィルターをドライのまま保管して
走行直前にコースで塗布できるので楽で良いです。
このオイルはかなりべたべたするので、エンジンオイルにくらべ汚れの吸着がかなりよさそうなのですが、その分洗浄するのが少し大変です。
また色がついているのでむらなく均一に塗布しやすいのですが、
何度も使っていくうちに、フィルターに色が残るようになってきて、均一に塗布するのが難しくなってきました。
ただメリットのほうが大きいのでリピートして使っています。

対象商品 : 18438964
2021-03-18
用途: エアークリーナーに塗布
大木商店

今まで使って居たワコーズのオイルが無くなったので購入
途中までワコーズで 後半こちらで塗ったら 当たり前ですがワコーズは赤 こちらは青
良く言えばイギリス国旗風
悪く言えばチンドン屋風(笑)
性能に問題は有りません

1が参考にしています
対象商品 : 18438964
2021-03-02
用途: バイク用に

モトクロスバイクのエアークリーナー交換時に使用します。スプレー式のほうが使用料を調整しやすく、無駄が少ないと思います。

対象商品 : 18438964
2019-09-16
用途: オフロードバイク
サービス業

オフロードバイクにて未舗装路の走行前に使用。簡単に使用でき、垂れも少なく便利な商品です。

対象商品 : 18438964
2019-02-06
用途: メンテナンス

均一に塗れて無駄がなく手も汚れないし性能はバックファイヤーからも守ってくれるし問題なく使えてる

対象商品 : 18438964
2018-07-05
用途: フィルターのオイル塗布

スプレータイプで外出先で手軽に使用出来るので、リピート使用しています。

対象商品 : 01669386
2018-03-14
用途: バイクのエアフィルターメンテナンス時

スプレー色と汚れが近似色なためメンテナンス要否が装着状態での目視確認しずらいです。フィルターへの密着度が低い様でフィルター下部へオイルが溜まってきます。(以前のオイルでは問題なし)

1が参考にしています
対象商品 : 01669386
2018-02-21
用途: バイクのエアーフィルターに塗布
その他業種

スプレー式なので、手が汚れず、均等に塗布ができ、短時間で作業が完了し満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする