曜日別特売

フューエルスタビライザー(ガソリン劣化防止剤)

フューエルスタビライザー(ガソリン劣化防止剤) - MOTOREX(モトレックス)
(4件のレビュー)

長期間バイクを使用しない時にガソリンの酸化、劣化を防ぎます。
注入後、効果は約1年間持続します。
2サイクル、4サイクル両方のガソリンエンジンに対応します。
触媒装置への影響はありません。
内容量:125ml(12Lに1本の割合で使用。)
※長期保管の場合は注入後1度エンジンを始動してください。

使用量1タンク(12L)に1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性内容量1本(125mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0166933479579
1,500
取扱い終了
1754412797834
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17544127
2021-09-23
用途: バイクの長期保管時

バイク(4サイクル 600cc)の冬眠時に添加してます。10月末スタンドで給油前に添加し、満タンにした後、約20km(1L分)走り、冬眠に入ります。翌4月にエンジン始動し、少し走りましたが、特に不調は起きませんでした。

対象商品 : 01669334
2017-05-07
用途: バイク・車・他のメンテ
金竜丸サービス業

除雪機・発電機・携行缶のガソリンに入れてみましたが、効果のほどはまだわからないので☆3つ

対象商品 : 17544127
2019-08-16
用途: 車に入れた

何にも変わらない。入れても変化なし。無駄な買い物だった。

1が参考にしています
対象商品 : 01669334
2016-06-07
用途: 複数台あるバイクの長期保管時
有限会社萩原住研

複数台所有するバイクはタンクを満タンとして保管するが、どうしてもガソリンの消費が少なくなり、タンク内、キャブレター内のガソリンの劣化、変質による大切なバイクの各部パーツ浸食が心配である。そんな時これを添加する。極端な長期保存の耐久は未だ不明であるが、現在の所問題はなく安心している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする