ホーザン
ESDパーツケース
IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途
電子部品の輸送、保管。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×176×24.5
質量(g)
460
付属品
F-10-A×1枚
トラスコ品番
117-3553
材質
PS(カーボン入)
容量(L)
1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
254×41×185
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02208482
B-18
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください