手持屈折計

手持屈折計 - 佐藤計量器製作所手持屈折計 - 佐藤計量器製作所手持屈折計 - 佐藤計量器製作所手持屈折計 - 佐藤計量器製作所手持屈折計 - 佐藤計量器製作所

見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。

内容量1台
注意
※測定液をプリズム全体に広がるようにつけて下さい。広がりが不十分だと境界線が出なかったり、ボヤケたり、正確な測定ができなくなることがことがあります。
※本製品は全反射にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を測定する機器です。そのため、光を通さない液体(白濁した液体など)にはご使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
測定範囲(Brix)
測定精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36935236SK-200R(0190-00)-0~28%±0.2Brix
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
01084213SK-201R(0190-02)スープ濃度 0.0%~32.0%
かんすいボーメ度 0.0~10.0
--
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
01084222SK-202R(0190-04)汁濃度 0%~56%
食塩水 0%~28%
--
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
36935315SK-100R-0~32%±0.2Brix
14,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36935315SK-100R10789134SK-100R(0180-00)SK-100R 手持屈折計 佐藤計量器製作所 10789134手持屈折計佐藤計量器製作所1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする