曜日別特売

標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列

標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列 - DID標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列 - DID標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列 - DID
(4件のレビュー)
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク内幅(mm)
ピッチ(mm)
最小引張強度(kN)
平均引張強度(kN)
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01776276DID35-1OJ4.789.5258.8311.22.15
オープン
159
175(税込)
当日出荷
01776285DID41-1OJ6.3812.708.8310.72.35
オープン
149
164(税込)
当日出荷
01776312DID60-1OJ12.7019.0535.344.19.31
オープン
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
01776337DID100-1OJ19.0531.7510811822.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
01776346DID120-1OJ25.4038.1014816630.4
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776355DID140-1OJ25.4044.4519321540.2
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776364DID160-1OJ31.7550.8024526952.9
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776373DID180-1OJ35.7257.1533336261.7
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776382DID200-1OJ38.1063.5043147073.5
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776398DID240-1OJ47.6376.2062368699
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
01776294DID40-1OJ7.9512.7015.719.13.72
オープン
179
197(税込)
取扱停止中
01776303DID50-1OJ9.5315.87526.530.86.86
オープン
229
252(税込)
取扱停止中
01776328DID80-1OJ15.8825.4071.678.414.7
オープン
469
516(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: チェーンの交換
農・林・水産業

チェーンの交換時にチェーンの長さを調整するために使用、1コマ切ると短く、1コマ余すと長く、テンションが効かないそんな時に1コマ切って、このオフセットリンクを使うと丁度良い長さになり、テンションも聞くので重宝します。

対象商品 : 01776303
2023-01-21
用途: 機械部品の消耗品
永大産業株式会社製造業

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品 : 01776312
2020-07-18
用途: 機械の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

電動特殊車に使用していますので、定期的にメンテの必要です。

対象商品 : 01776294
2017-01-20
用途: 除雪機の修理
建設業・工事業

ホームセンターには売っておりませんでしたので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする