曜日別特売

DCギヤドモータ TG-05R-SGタイプ

DCギヤドモータ TG-05R-SGタイプ - ツカサ電工DCギヤドモータ TG-05R-SGタイプ - ツカサ電工
(2件のレビュー)
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)330RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01777624TG-05R-SG-200-HA,12V2.3直流12200Dカットフランジ取付28.1
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
01777527TG-05R-SG-5-HA,12V2.3直流125Dカットフランジ取付1185
オープン
取扱い終了
返品不可
01777536TG-05R-SG-15-HA,12V2.3直流1215Dカットフランジ取付377
オープン
取扱い終了
返品不可
01777545TG-05R-SG-25-HA,12V2.3直流1225Dカットフランジ取付225
オープン
取扱い終了
返品不可
01777554TG-05R-SG-36-HA,12V2.3直流1236Dカットフランジ取付156
オープン
取扱い終了
返品不可
01777563TG-05R-SG-50-HA,12V2.3直流1250Dカットフランジ取付112
オープン
取扱い終了
返品不可
01777572TG-05R-SG-60-HA,12V2.3直流1260Dカットフランジ取付93.8
オープン
取扱い終了
返品不可
01777588TG-05R-SG-75-HA,12V2.3直流1275Dカットフランジ取付74.9
オープン
取扱い終了
返品不可
01777597TG-05R-SG-100-HA,12V2.3直流12100Dカットフランジ取付56.3
オープン
取扱い終了
返品不可
01777606TG-05R-SG-120-HA,12V2.3直流12120Dカットフランジ取付47.4
オープン
取扱い終了
返品不可
01777615TG-05R-SG-150-HA,12V2.3直流12150Dカットフランジ取付37.3
オープン
取扱い終了
返品不可
01777633TG-05R-SG-300-HA,12V2.3直流12300Dカットフランジ取付19.1
オープン
取扱い終了
返品不可
01777642TG-05R-SG-500-HA,12V2.3直流12500Dカットフランジ取付11.9
オープン
取扱い終了
返品不可
01777658TG-05R-SG-750-HA,12V2.3直流12750Dカットフランジ取付8.2
オープン
取扱い終了
返品不可
01777667TG-05R-SG-1000-HA,12V2.3直流121000Dカットフランジ取付6.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01777545
2021-11-16
用途: 籾選別時
建設業・工事業

家庭菜園程度の稲作をしていますが、昨年、今年と天候不順で、稲な麹が発生し、籾摺り時に稲な麹が混ざり、知り合いに差し上げるにも見栄えが悪い為、自作の選別機を作成しました、初期に作成したものはモーターのトルクが無く歯車が擦り減ってしまいモーター回れど軸回らず、今回は余裕で働いています。

対象商品 : 01777572
2015-10-29
用途: 台形ネジとの組み合わせでスライド装置

これでシリーズ3台目になります。
使用事態は問題ないと思っています。結構粘ります。
さすが業務用は違うなと思いたかったのですが、1台目は使用半年で焼き付きを起こしました。
電源投入後1分ぐらいは回りますが、異音が出ています。その後止まってしまいます。
ただし、制御回路にも問題がありそうなので制御回路を変更後2台目で様子を見ていますが、3ヶ月経った時点では問題ありません。
もう1台最終試作として使うので発注しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする