曜日別特売

部品

部品 - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
種類
寸法A(mm)
寸法F(mm)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0193139670.91.11.232.0MFSクランプセット(荒カートリッジ用)---
5,310
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
0193140570.91.11.468.0MFSクランプセット---
3,100
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
0193141470.91.50.615.0MFSクランプねじ---
1,820
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
0193142370.91.54.033.0MFS調整ねじ---
2,550
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
0193143270.91.55.210.0MFSレンチ---
4,950
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
01931448DTPM-10-レンチ---
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
01931457HH10X40-アーバ取付用ボルトM10×1.5--
460
389
428(税込)
6日以内出荷
01931466LCP025097EZH-CTスリーブ用位置決めピン---
370
329
362(税込)
6日以内出荷
01931475MF.0S4-SNMFSカートリッジ(仕上げ用)---
24,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
01931484MF.0Z4-SNMFSカートリッジ(仕上げ用)---
24,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
01931493MF.75F4-SNMFSカートリッジ(荒用)---
24,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
01931502MF.88F4-SNMFSカートリッジ(荒用)---
24,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
01931518PD-42-シート12.70.8-
1,470
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
01931527PP-4-ロックピン4.6--
1,190
929
1,022(税込)
6日以内出荷
01931536SB-2555TRP-クランプスクリューM2.5×0.458IP右ねじ
590
479
527(税込)
6日以内出荷
01931545SB-3070TRP-クランプスクリューM3×0.510IP右ねじ
590
479
527(税込)
6日以内出荷
01931554SB-40120TR-クランプスクリューM4×0.7T15右ねじ
600
499
549(税込)
当日出荷
01931563SB-4075TRP-クランプスクリューM4×0.715IP右ねじ
590
479
527(税込)
3日以内出荷
01931572SB-4085TRP-クランプスクリューM4×0.715IP右ねじ
590
479
527(税込)
6日以内出荷
01931588SB-4090TRPN-クランプスクリューM4×0.715IP右ねじ
590
479
527(税込)
6日以内出荷
01931597SB-50120TRP-クランプスクリューM5×0.820IP右ねじ
590
479
527(税込)
翌々日出荷
01931606SB-50140TRP-クランプスクリューM5×0.820IP右ねじ
590
479
527(税込)
6日以内出荷
01931615SE-40050TRN-クランプスクリューM4×0.7T15-
740
589
648(税込)
6日以内出荷
01931624TTP-20-レンチ-20IP-
1,500
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
01931633WDRC10-チップ交換レンチ43--
2,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01931642WDRC12-チップ交換レンチ43--
2,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01931658WDRC14-チップ交換レンチ43--
2,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01931676WDRC17-チップ交換レンチ77--
2,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01931694WDRC8-チップ交換レンチ43--
2,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
0201792570.91.11.232.0MFSクランプセット(荒カートリッジ用)---
4,320
取扱い終了
0201793470.91.11.468.0MFSクランプセット---
2,520
取扱い終了
0201794370.91.50.615.0MFSクランプねじ---
1,480
取扱い終了
0201795270.91.54.033.0MFS調整ねじ---
2,070
取扱い終了
0201796870.91.55.210.0MFSレンチ---
4,030
取扱い終了
02017977DTPM-10-レンチ---
1,210
取扱い終了
02017986HH10X40-アーバ取付用ボルトM10×1.5--
370
取扱い終了
02017995LCP025097EZH-CTスリーブ用位置決めピン---
300
取扱い終了
02018004MF.0S4-SNMFSカートリッジ(仕上げ用)---
19,600
取扱い終了
02018013MF.0Z4-SNMFSカートリッジ(仕上げ用)---
19,600
取扱い終了
02018022MF.75F4-SNMFSカートリッジ(荒用)---
19,600
取扱い終了
02018038MF.88F4-SNMFSカートリッジ(荒用)---
19,600
取扱い終了
02018047PD-42-シート12.70.8-
1,200
取扱い終了
02018056PP-4-ロックピン4.6--
970
取扱い終了
02018065SB-2555TRP-クランプスクリューM2.5×0.458IP右ねじ
480
取扱い終了
02018074SB-3070TRP-クランプスクリューM3×0.510IP右ねじ
480
取扱い終了
02018083SB-40120TR-クランプスクリューM4×0.7T15右ねじ
490
取扱い終了
02018092SB-4075TRP-クランプスクリューM4×0.715IP右ねじ
480
取扱い終了
02018108SB-4085TRP-クランプスクリューM4×0.715IP右ねじ
480
取扱い終了
02018117SB-4090TRPN-クランプスクリューM4×0.715IP右ねじ
480
取扱い終了
02018126SB-50120TRP-クランプスクリューM5×0.820IP右ねじ
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする