曜日別特売

MEWH型 エンドミル

MEWH型 エンドミル - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01792848MEWH025-S25-10-3-2T1206252537
76,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
01792857MEWH032-S32-10-4-2T1308323246
83,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
01792866MEWH040-S32-10-5-2T14010404057
136,400
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
01792875MEWH040-S32-10-5-3T14015404057
153,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
01792884MEWH040-S32-15-4-2T1608404063
129,400
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
01792893MEWH050-S42-15-4-2T1608505063
178,400
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
01792902MEWH050-S42-15-4-3T16012505063
192,400
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
01879088MEWH025-S25-10-3-2T956252537
65,100
取扱い終了
01879106MEWH032-S32-10-4-2T1088323246
71,400
取扱い終了
01879124MEWH040-S32-10-5-2T11910404057
117,000
取扱い終了
01879142MEWH040-S32-10-5-3T11915404057
132,000
取扱い終了
01879167MEWH040-S32-15-4-2T1258404063
111,000
取扱い終了
01879185MEWH050-S42-15-4-2T1358505063
153,000
取扱い終了
01879203MEWH050-S42-15-4-3T13512505063
165,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする