曜日別特売

カッター

カッター - 京セラ
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法(全長)(mm)
刃径D(Φmm)
寸法DCX(mm)
寸法CBDP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01794467PEK-050-05SN1288R-AM54050Φ5120
96,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
01794476PEK-063-06SN1288R-AM64063Φ6420
115,400
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
01794485PEK-080-08SN1288R-AJ85080Φ8126
139,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
01794494PEK-080-08SN1288R-AM85080Φ8122
139,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
01794503PEK-100-10SN1288R-AJ1050100Φ10132
163,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
01794512PEK-100-10SN1288R-AM1050100Φ10127
163,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
01794528PEK-125-12SN1288R-AJ1263125Φ12638
213,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
01794537PEK-125-12SN1288R-AM1263125Φ12632
213,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
01882256PEK-050-05SN1288R-AM54050Φ5120
83,000
取扱い終了
01882274PEK-063-06SN1288R-AM64063Φ6420
99,000
取扱い終了
01882292PEK-080-08SN1288R-AJ85080Φ8126
120,000
取扱い終了
01882317PEK-080-08SN1288R-AM85080Φ8122
120,000
取扱い終了
01882335PEK-100-10SN1288R-AJ1050100Φ10132
140,000
取扱い終了
01882353PEK-100-10SN1288R-AM1050100Φ10127
140,000
取扱い終了
01882387PEK-125-12SN1288R-AJ1263125Φ12638
183,000
取扱い終了
01882588PEK-125-12SN1288R-AM1263125Φ12632
183,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする