スリーブ

スリーブ - 京セラ
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
スクリュー
寸法LF(mm)
レンチ
寸法DCON(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01794625SH0416-10014HS4X4100LW-216
11,200
8,498
9,348(税込)
当日出荷
01794634SH0516-10014HS4X4100LW-216
11,200
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
01794643SH0616-10014HS4X4100LW-216
11,200
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
01794668SH0820-12018HS4X4120LW-220
19,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
01794677SH1020-12018HS4X4120LW-220
21,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
01794695SH1632-18030HS5X5180LW-2.532
27,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
01794704SH2032-18030HS5X5180LW-2.532
30,700
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
01794652SH0716-10014HS4X4100LW-216
11,200
取扱い終了
代替品有
01794686SH1225-15023HS5X5150LW-2.525
23,700
取扱い終了
代替品有
01882764SH0416-10014HS4X4100LW-216
9,600
取扱い終了
01882782SH0516-10014HS4X4100LW-216
9,600
取扱い終了
01882807SH0616-10014HS4X4100LW-216
9,600
取扱い終了
01882825SH0716-10014HS4X4100LW-216
9,600
取扱い終了
01882843SH0820-12018HS4X4120LW-220
16,800
取扱い終了
01882868SH1020-12018HS4X4120LW-220
18,000
取扱い終了
01882886SH1225-15023HS5X5150LW-2.525
20,300
取扱い終了
01882904SH1632-18030HS5X5180LW-2.532
23,900
取扱い終了
01883175SH2032-18030HS5X5180LW-2.532
26,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01794652SH0716-10004952245SH0716-100画像準備中ボーリングバー用スリーブ京セラ1個
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
01794686SH1225-15004952272SH1225-150画像準備中ボーリングバー用スリーブ京セラ1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする