パンク修理キット

パンク修理キット DAYTONA(デイトナ) パンク修理キット DAYTONA(デイトナ) パンク修理キット DAYTONA(デイトナ) パンク修理キット DAYTONA(デイトナ)
(18件のレビュー)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!

セット内容タイヤシール材×5、ラバーセメント(10g)×1、工具(フック、リーマー)×1、カッター×1、エアボンベ×3、バルブジョイント×1、ジョントホース×1、ボンベカバー×1、収納ケース×1 危険物の類別非危険物 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01781185 90407
5,000
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01781185
2025-10-18
用途:
パンク補修車載用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトでエアボンベも3つ付いていて、別途エアポンプを持たなくても修理できるところがありがたいです。品質も安っぽくなく、非常時に活躍してくれると思います、

2021-05-16
用途:
ツーリングの時
建設業・工事業

今まで車のパンク3回、バイクのパンクは4回あり液体パンク修理剤を使うと、2回目、3回目のパンク時通常のパンク修理が出来ない、タイヤ交換の時、ホイール掃除に時間がかかるなどデメリットが多いが、このキットはパンクした場所にもよるが複数回使え、ツーリングの途中でパンクしてもボンベ3本あるので何処ででも簡単にパンク修理が出来る上にコンパクトでタンクバックや、シートバックに常備してても邪魔にならないのが良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
01781185
2021-06-10
用途:
車載修理用に
教育・研究機関

ツーリング時に車載用に購入しました。修理のためのセットがすべてコンパクトに収納されているので、持ち運びがしやすいです。

対象商品:
01781185
2021-02-02
用途:
バイク用
運輸・通信業

コンパクトになっていて 携帯に便利。
バイクツーリングに 利用したい。

対象商品:
01781185
2020-06-14
用途:
パンク修理に使用
製造業

作業は付属の紙を見て作業できる
セメント(ボンド)の硬化時間の記載が参考値で良いので載せてほしい

1人が参考にしています
対象商品:
01781185
2020-05-21
用途:
バイクのパンク補修
サービス業

まだ使っていませんが、携帯性が良いのでいつも出掛ける際にはバッグに入れています。
穴の補修は難しくなさそうですが、空気が十分に充てんできるのかが気になっています。

対象商品:
01781185
2020-04-28
用途:
ツーリング時の不慮のパンク対応
製造業

コンパクトで携帯性にすぐれていると感じました。ツーリング時のパンクを心配しますがこれで安心してツーリングに集中できます。

対象商品:
01781185
2020-01-17
用途:
出先での急なパンク時
サービス業

まだ使用していませんが、修理に必要な物がコンパクトにまとまっていていいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする