アエバチェアー

アエバチェアー - LION (ライオン事務器)アエバチェアー - LION (ライオン事務器)アエバチェアー - LION (ライオン事務器)アエバチェアー - LION (ライオン事務器)アエバチェアー - LION (ライオン事務器)アエバチェアー - LION (ライオン事務器)アエバチェアー - LION (ライオン事務器)アエバチェアー - LION (ライオン事務器)

快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。

種類オフィスチェア内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
全84種類を絞り込む
タイプ
84種類すべて表示中
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0677553668631 (#2110Fブルー)ブルー790~930400~49513.3アームレス
49,100
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677551868632 (#2110Fグレー)グレー790~930400~49513.3アームレス
49,100
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677554568634 (#2110Fローズ)ローズ790~930400~49513.3アームレス
49,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677563368636 (#2111Fブルー)ブルー790~930400~49514.9サークルアーム
64,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677561568637 (#2111Fグレー)グレー790~930400~49514.9サークルアーム
64,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677564268639 (#2111Fローズ)ローズ790~930400~49514.9サークルアーム
64,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677560668640 (#2111Fグリーン)グリーン790~930400~49514.9サークルアーム
64,400
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677573768641 (#2112Fブルー)ブルー790~930400~49516.3フレキシブルアーム
79,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677571268642 (#2112Fグレー)グレー790~930400~49516.3フレキシブルアーム
79,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677574668644 (#2112Fローズ)ローズ790~930400~49516.3フレキシブルアーム
79,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677570368645 (#2112Fグリーン)グリーン790~930400~49516.3フレキシブルアーム
79,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677582568646 (#2120Fブルー)ブルー865~1005400~49513.6アームレス
56,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677581668647 (#2120Fグレー)グレー865~1005400~49513.6アームレス
56,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677583468649 (#2120Fローズ)ローズ865~1005400~49513.6アームレス
56,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677580768650 (#2120Fグリーン)グリーン865~1005400~49513.6アームレス
56,800
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677592268651 (#2121Fブルー)ブルー865~1005400~49515.2サークルアーム
72,100
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677590468652 (#2121Fグレー)グレー865~1005400~49515.2サークルアーム
72,100
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677593868654 (#2121Fローズ)ローズ865~1005400~49515.2サークルアーム
72,100
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677589568655 (#2121Fグリーン)グリーン865~1005400~49515.2サークルアーム
72,100
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677602668656 (#2122Fブルー)ブルー865~1005400~49516.6フレキシブルアーム
87,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677600868657 (#2122Fグレー)グレー865~1005400~49516.6フレキシブルアーム
87,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677603568659 (#2122Fローズ)ローズ865~1005400~49516.6フレキシブルアーム
87,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677599268660 (#2122Fグリーン)グリーン865~1005400~49516.6フレキシブルアーム
87,400
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677557268661 (#2110Sブルー)ブルー790~930400~49513.3アームレス
49,100
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677555468662 (#2110Sグレー)グレー790~930400~49513.3アームレス
49,100
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677559768663 (#2110Sローズ)ローズ790~930400~49513.3アームレス
49,100
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677558868664 (#2110Sライトグリーン)ライトグリーン790~930400~49513.3アームレス
49,100
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677556368665 (#2110Sブラック)ブラック790~930400~49513.3アームレス
49,100
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677567668666 (#2111Sブルー)ブルー790~930400~49514.9サークルアーム
64,400
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677565868667 (#2111Sグレー)グレー790~930400~49514.9サークルアーム
64,400
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677569468668 (#2111Sローズ)ローズ790~930400~49514.9サークルアーム
64,400
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677568568669 (#2111Sライトグリーン)ライトグリーン790~930400~49514.9サークルアーム
64,400
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677566768670 (#2111Sブラック)ブラック790~930400~49514.9サークルアーム
64,400
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677577368671 (#2112Sブルー)ブルー790~930400~49516.3フレキシブルアーム
79,700
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677575568672 (#2112Sグレー)グレー790~930400~49516.3フレキシブルアーム
79,700
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677579868673 (#2112Sローズ)ローズ790~930400~49516.3フレキシブルアーム
79,700
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677578268674 (#2112Sライトグリーン)ライトグリーン790~930400~49516.3フレキシブルアーム
79,700
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677576468675 (#2112Sブラック)ブラック790~930400~49516.3フレキシブルアーム
79,700
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677586868676 (#2120Sブルー)ブルー865~1005400~49513.6アームレス
56,800
43,980
48,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677584368677 (#2120Sグレー)グレー865~1005400~49513.6アームレス
56,800
43,980
48,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677588668678 (#2120Sローズ)ローズ865~1005400~49513.6アームレス
56,800
37,980
41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677587768679 (#2120Sライトグリーン)ライトグリーン865~1005400~49513.6アームレス
56,800
43,980
48,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677585268680 (#2120Sブラック)ブラック865~1005400~49513.6アームレス
56,800
43,980
48,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677596568681 (#2121Sブルー)ブルー865~1005400~49515.2サークルアーム
72,100
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677594768682 (#2121Sグレー)グレー865~1005400~49515.2サークルアーム
72,100
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677598368683 (#2121Sローズ)ローズ865~1005400~49515.2サークルアーム
72,100
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677597468684 (#2121Sライトグリーン)ライトグリーン865~1005400~49515.2サークルアーム
72,100
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677595668685 (#2121Sブラック)ブラック865~1005400~49515.2サークルアーム
72,100
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677606268686 (#2122Sブルー)ブルー865~1005400~49516.6フレキシブルアーム
87,400
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677604468687 (#2122Sグレー)グレー865~1005400~49516.6フレキシブルアーム
87,400
65,980
72,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする