チェアー #2111

チェアー #2111 - LION (ライオン事務器)チェアー #2111 - LION (ライオン事務器)

快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。

質量(kg)14.9タイプサークルアーム種類オフィスチェア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×525×790~930機能ロッキング強弱調節可能、背部上下調節可能45mmキャスター径(Φmm)50座高(mm)400~495座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×425RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背タイプローバック内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0677708568697 (#2111Fブラック)ブラック790~930400~49514.9
64,400
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
0677709468477 (#2111Sダークブラウン)ダークブラウン790~930400~49514.9
64,400
51,980
57,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする