LION (ライオン事務器)
チェアー #2122
快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。
質量(kg)
16.6
タイプ
フレキシブルアーム
種類
オフィスチェア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×540×865~1005
機能
肘上下調節可能(最大80mm・16mmピッチ5段階)、肘前後スライド可能(最大30mm・無段階)、肘左右スライド可能(最大26mm・無段階)、肘左右角度調節可能(最大40度・無段階)、ロッキング強弱調節可能、背部上下調節可能45mm
キャスター径(Φmm)
50
座高(mm)
400~495
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
460×425
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06777164
68475 (#2122Fブラック)
ブラック
865~1005
400~495
16.6
¥
87,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
06777173
68481 (#2122Sダークブラウン)
ダークブラウン
865~1005
400~495
16.6
¥
87,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。