ミヅシマ工業
クリンボックス RW-CB40B
種類
分別用
フタの種類
オープン式
材質
パネル表皮:表皮(ASA樹脂)内部(発泡ABS樹脂再生10%)、側板・投入口・中缶:SPCC(粉体塗装)
トラスコ品番
802-0109
形状
角形
質量(kg)
16
色
パネル/木調,側板/半艶グレー
容量(L)
43
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06787978
364-002
¥
103,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません