ミヅシマ工業
ダストカート#100
種類
ダストカート
材質
本体:特殊樹脂、ハンドル:鋼管クロームメッキ
トラスコ品番
802-0495
質量(kg)
15
容量(L)
130
色(袋)
グリーン
商品タイプ
本体(フレーム)のみ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788696
200-041
¥
98,500
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません