ミヅシマ工業
分別クリンボックスM #A・もえるゴミ
ゴミの種類により投入口を5種類用意した
コンパクトな屑入です。
用途
事務所等の分別屑入
種類
分別用
フタの種類
オープン式
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、口枠:スチール(メラミン焼付け塗装)、床当たり:TPE樹脂(再生樹脂50%)
付属品
分別用シール1台に付、1枚付属
トラスコ品番
802-0112
質量(kg)
3.4
タイプ
もえるゴミ
間口W×奥行D×高さH(mm)
320×220×600
色(本体)
アイボリー
アズワン品番
7-5635-01
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06789292
213-001
-
¥
12,500
¥
9,398
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61284319
213-001【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済)
¥
10,600
¥
7,990
¥
3,998
アウトレット
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。