曜日別特売

分別クリンボックスM #B・もえないゴミ

分別クリンボックスM #B・もえないゴミ - ミヅシマ工業

ゴミの種類により投入口を5種類用意した
コンパクトな屑入です。

用途事務所等の分別屑入種類分別用フタの種類オープン式材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、口枠:スチール(メラミン焼付け塗装)、床当たり:TPE樹脂(再生樹脂50%)付属品分別用シール1台に付、1枚付属トラスコ品番802-0113質量(kg)3.4タイプもえないゴミ間口W×奥行D×高さH(mm)320×220×600色(本体)アイボリーアズワン品番7-5635-02商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06789308213-002-
12,5009,398
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61284310213-002【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)
10,6007,990
4,490
アウトレット
4,939(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする