曜日別特売

スノコRs 600mm×5m×17mm ブルー

スノコRs 600mm×5m×17mm ブルー - ミヅシマ工業
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

巻き取り可能なスノコタイプのマットです
再生樹脂を使用した環境配慮型製品です
塩ビ不使用です

用途スノコ(水切りマット)、巻き取りタイプ材質再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部/エラストマー寸法(mm)600×5×17トラスコ品番802-0778幅(mm)600質量(kg)16ブルー長さ(m)5内容量1枚
注意
※受注生産品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067923024380060
69,000
49,980
値下げ
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする