ミヅシマ工業
NBラバーマット 910×1510×18mm
厚さ(mm)
18
色
レンガ
トラスコ品番
760-8993
長さ(mm)
1510
幅(mm)
910
質量(kg)
13.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06794208
4011800
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください