曜日別特売

エルゴフレックス FS 910mm幅なり

エルゴフレックス FS 910mm幅なり - ミヅシマ工業

立ち仕事の疲労緩和に効果のある発泡塩化ビニール製のマットです。
レジマットや工場作業下等で職場環境の改善に効果があります。

用途疲労軽減マット材質発泡塩化ビニール仕様屋内用トラスコ品番802-0782幅(mm)910質量(kg)2.18長さ(m)1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067943484930604
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする