ミヅシマ工業
クッションマット 1mX5mX10mm グリーン
厚さ(mm)
10
色
緑
トラスコ品番
123-1517
質量(kg)
40
長さ(m)
5
幅(m)
1
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06795154
407-022
¥
130,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません