ミヅシマ工業
ノーマッドマットスタンダードクッション 900mmX6m グレー
色
グレー
トラスコ品番
802-0257
長さ(mm)
6000
幅(mm)
900
質量(kg)
13.5
高さ(mm)
9
奥行(mm)
6000
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06797315
403-080 GY
¥
90,300
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません