ミヅシマ工業
階段用MYゴムマット Hー180 Mパープル
色
Mパープル
トラスコ品番
802-1003
材質
ゴム:ゴムチップ
質量(kg)
15
サイズ
奥行900mm×間口1800mm×高さ10mm
間口(mm)
1800
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06798785
4980052
¥
31,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません