ミヅシマ工業
階段用MYゴムマット Kー120 Mブラウン
色
Mブラウン
トラスコ品番
802-0916
材質
ゴム:ゴムチップ
質量(kg)
約6.1
サイズ
奥行500mm×間口1200mm×高さ10mm×段鼻50mm
間口(mm)
1200
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06798846
4980034
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません