ミヅシマ工業
消音マット ステップBT2 粘着型 273×1150mm グレー
色
グレー
トラスコ品番
802-0746
材質
合成ゴム
長さ(mm)
1150
幅(mm)
273
厚さ(mm)
6.5
質量(kg)
2.6
内容量
1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06799013
490-048 GY
¥
215,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません