タニコー
電気フォーマーテーブル
電源(V)
3Φ200
トラスコ品番
147-6060
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
消費電力(W)
2250
内容量
1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06844215
TEW-60P
¥
230,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
1
お送りできません