フロンケミカル
PTFE ウェハーディッパー柄付 150Φ
トラスコ品番
440-4858
高さ(mm)
330
質量(g)
400
タイプ
5インチ用
内径(Φmm)
140
外径(Φmm)
150
アズワン品番
61-3538-52
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06844678
NR1674-002
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000