扶桑精機
ルミナHM-3LX(丸吹きΦ0.7x100L針ノズル 継手無し)
パターン開き(mm)
【最大】50
トラスコ品番
810-5231
質量(g)
112
粒径(μm)
13
噴出量(mL/min)
【液体】0~35
取付口
【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06886985
HM-3LX (HM-3LX)
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください