Pro-Auto
ドライバビットー0.7X4
全長(mm)
30
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-3428
先端サイズ
4
先端形状
マイナス(-)
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06894414
143
¥200
¥
149
¥164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください