NAC(長堀工業)
タッピングねじ用ドライバービット 差込6.35xNo.2x75L
全長(mm)
75
両頭機能
両頭
先端サイズ
No.2
先端
(+)2
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】13
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900888
4WT2075
853-5569
16.4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
06900897
4WY2075
853-5570
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください