デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x64L

デルボ電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ4xT10x64L - NAC(長堀工業)
全長(mm)64両頭機能片頭先端サイズT10トラスコ品番853-5744軸径(Φmm)4質量(g)5.4先端形状トルクス本数10内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06900915DB-T10X64
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする