NAC(長堀工業)
ドライバービット シングル 差込5xNo.1x120L
全長(mm)
120
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5413
質量(g)
22
先端サイズ
No.1
先端
(+)1
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900994
1S1120
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください