曜日別特売

ドライバービット シングル 差込5xNo.1x150L

ドライバービット シングル 差込5xNo.1x150L - NAC(長堀工業)
全長(mm)150両頭機能片頭トラスコ品番853-5414質量(g)28先端サイズNo.1先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口5溝(mm)【ボール】14内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069010031S1150
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする