NAC(長堀工業)
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x120L
全長(mm)
120
両頭機能
片頭
先端サイズ
No.2
先端
(+)2
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
6.35
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901134
37S2120
853-5436
19.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
06901143
3S2120
853-5458
32.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください