曜日別特売

ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x45L

ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x45L - NAC(長堀工業)
全長(mm)45両頭機能片頭先端形状プラス(+)本数10内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
先端サイズ(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0690119537S245--
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
0690120439S2456.35No.2
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする