NAC(長堀工業)
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x75L Φ5
全長(mm)
75
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5439
質量(g)
12.5
先端サイズ
No.2
軸径
Φ5
先端
(+)2
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
6.35
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901222
37S275
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください