NAC(長堀工業)
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x90L
全長(mm)
90
両頭機能
片頭
先端形状
プラス(+)
本数
10
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
先端サイズ(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901247
3S2090
-
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06901238
39S290
6.35
No.2
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください