NAC(長堀工業)
ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.1x45L
全長(mm)
45
両頭機能
両頭
トラスコ品番
853-5562
質量(g)
8.5
先端サイズ
No.1
先端
(+)1
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】13
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901283
4W1045
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください