曜日別特売

ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.1x75L

ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.1x75L - NAC(長堀工業)
全長(mm)75両頭機能両頭トラスコ品番853-5461質量(g)16先端サイズNo.1先端(+)1先端形状プラス(+)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】9内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069013083W1075
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする