NAC(長堀工業)
ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.2x250L
全長(mm)
250
両頭機能
両頭
トラスコ品番
853-5464
質量(g)
62.5
先端サイズ
No.2
先端
(+)2
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】9
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901317
3W2250
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください