NAC(長堀工業)
ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.3x50L
全長(mm)
50
両頭機能
両頭
トラスコ品番
853-5466
質量(g)
10
先端サイズ
No.3
先端
(+)3
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
6.35
溝(mm)
【ボール】9
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901405
3W3050
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください