NAC(長堀工業)
ドライバービット ダブル 差込6.35xNo.3x65L
全長(mm)
65
両頭機能
両頭
質量(g)
14
先端サイズ
No.3
先端
(+)3
先端形状
プラス(+)
本数
10
差込口
6.35
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
溝(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901414
3W3065
853-5467
【ボール】9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06901423
4W3065
853-5566
【ボール】13
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください