NAC(長堀工業)
ドライバービット マイナス 差込5x(-)6x50L
全長(mm)
50
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5409
軸径(Φmm)
5
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
8.5
先端サイズ
6
刃幅
(-)6
先端形状
マイナス(-)
本数
10
差込口
5
溝(mm)
【ボール】14
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06901475
1M6050
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください