曜日別特売

ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)4.8x70L

ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)4.8x70L - NAC(長堀工業)ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)4.8x70L - NAC(長堀工業)
全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭厚さ(mm)0.65先端サイズ4.8刃幅(-)4.8先端形状マイナス(-)本数10差込口6.35内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
溝(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069015273M4870853-544811【ボール】9
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
069015364M4807853-555711.9【ボール】13
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする