曜日別特売

ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)4x75L

ドライバービット マイナス 差込6.35x(-)4x75L - NAC(長堀工業)
全長(mm)75差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭トラスコ品番853-5431厚さ(mm)0.8質量(g)10先端サイズ4刃幅(-)4先端形状マイナス(-)本数10差込口6.35溝(mm)【ボール】11.5内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0690154537M4075
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする